曜日別特売
DS-40DC 本格実務電卓日数&時間計算タイプ カシオ計算機 65145859

DS-40DC 本格実務電卓日数&時間計算タイプ カシオ計算機 65145859
DS-40DC 本格実務電卓日数&時間計算タイプ カシオ計算機 65145859

本格実務電卓日数&時間計算タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズデスクタイプ
桁数14
内容量1個注文コード65145859品番DS-40DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズデスクタイプ質量(g)283(電池込)エコマーク認定認定桁数14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×188×35機能特大表示、計算状態表示、税計算、日数計算、時間計算、マルチ%、√、四則定数計算、概数計算、桁下げ、±(サインチェンジ)、切捨て・四捨五入、切上げ、アドモード計算メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇使用電池CR2032×1保証期間5年オートパワーオフキーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×188×35電池寿命(年)約7年エコマーク認定番号06 135 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする