サイズジャストタイプ質量(g)214(電池込)電源T・W・P(CR2025×1)エコマーク認定認定桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×174.5×24.2機能日数計算、時間計算、税計算、特大表示、、計算状態表示、3キーロールオーパー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、傾斜表示、3術位取りメモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇使用電池CR2025×1保証期間5年オートパワーオフ○キーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174.5×107×24.2電池寿命(年)約7年エコマーク認定番号06 135 002