TZ-MF493A 90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ 65145877

TZ-MF493A 90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ 65145877
TZ-MF493A 90° 防振3枚刃カウンターシンクセット TZ 65145877

90° 防振3枚刃カウンターシンクセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード65145877品番TZ-MF493A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス刃数3全長(mm)6.3:45、8.3:45、10.4:50、12.4:56、16.5:60、20.5:63(±1)タイプ不等分割先端角(°)90(0~'-1)先端径(mm)6.3:1.5、8.3:2.0、10.4:2.5、12.4:2.8、16.5:3.2、20.5:3.5表面処理Red'X刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃シャンク径(mm)6.3:5、8.3:5、10.4:6、12.4:8、16.5:8、20.5:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする