曜日別特売
SA120B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65146306

SA120B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65146306
SA120B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65146306
SA120B2-H マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン) 65146306

マルチポールパワー用コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)100
内容量1セット注文コード65146306品番SA120B2-H
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。

セット内容コネクタ×2個、端子×4個定格電流(A)100耐電圧(V)DC600極数2適合ケーブル(SQ)22、(AWG)4使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0接触抵抗(μΩ)<140絶縁抵抗(MΩ)5000寸法A(mm)51.9寸法B(mm)11.1寸法C(mm)7.5寸法D(mm)21.7
注意
※メーカー製造ラインの都合により、入荷時期によっては、色が写真と異なる場合がございます。
※型番が同じであれば、色が異なっていてもはめ合わせることは可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする