曜日別特売
中型 耳 黒 浮動リング ダイイチ 65146385

中型 耳 黒 浮動リング ダイイチ 65146385
中型 耳 黒 浮動リング ダイイチ 65146385

浮動リング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)穴径(Φmm)耳:約15注文コード65146385品番中型 耳 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
穴径(Φmm)耳:約15外形寸法(mm)耳:約45リング外径(Φmm)約115リング内径(Φmm)約85浮力(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする