ダイイチ
浮動リング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
穴径(Φmm)
耳:12
注文コード
65146446
品番
3耳 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
穴径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
耳:12
リング外径(Φmm)
約175
リング内径(Φmm)
約90
浮力(g)
461