ダイイチ
浮動リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
穴径(Φmm)
耳:12
注文コード
65146464
品番
耳 ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
耳:12
リング外径(Φmm)
約150
リング内径(Φmm)
約90
浮力(g)
205
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65146464
耳 ピンク
52987437
耳 ピンク
浮動リング
ダイイチ
1個
¥
1,188
税込
¥
1,307
注文コードが変更になりました