曜日別特売
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275

 

B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275
B-4W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF 65148275

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 4方向

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65148275品番B-4W
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。
プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.055ブラックタイプ25mmフレーム用
注意
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする