曜日別特売
K-11 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ ADF 65148433

K-11 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ ADF 65148433
K-11 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ ADF 65148433
K-11 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ ADF 65148433

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65148433品番K-11
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

25ミリのアルミフレーム用補強金物(エンドキャップ型)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質ポリエチレン形状エンドキャップタイプ25mmフレーム用
注意
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65148433
2024-02-11
用途: 車の内装に利用
製造業

フレームと共に利用です。きれいに納まり良かったです。又、他より安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする