曜日別特売
K-12R Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF 65148449

K-12R Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF 65148449
K-12R Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF 65148449
K-12R Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF 65148449

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 LI型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65148449品番K-12R
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

25ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ形状LI型シルバータイプ25mmフレーム用
注意
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする