曜日別特売
547-968 ユニクロドリルビス低頭 OHSATO(大里) 65148573

547-968 ユニクロドリルビス低頭 OHSATO(大里) 65148573
547-968 ユニクロドリルビス低頭 OHSATO(大里) 65148573

ユニクロドリルビス低頭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)19
内容量1袋(50本)注文コード65148573品番547-968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。

用途鉄部への締結に。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)19適合板厚(mm)3.2表面処理ユニクロ頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部
注意
※頭部厚さ1.2mm以下という表記は規格設計上のものです。
※過度な力がかからないように注意して施工してください。
※相手部材を貫通すると、トルクが非常に軽くなります。
※貫通後は、回転を緩めてゆっくりと締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 鉄角パイプフレーム造作
製造業

シンプルに低頭が良い、出っ張らず、強度的にも不安なさそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2397:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする