曜日別特売
ESYB-240B 替刃式サヤ付鋸240万能替刃 E-Value 65151224

ESYB-240B 替刃式サヤ付鋸240万能替刃 E-Value 65151224
ESYB-240B 替刃式サヤ付鋸240万能替刃 E-Value 65151224

替刃式サヤ付鋸240万能替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード65151224品番ESYB-240B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。
E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。
刃はネジ固定式になっています。

用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
注意
※使用用途以外では使用しないでください。使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。鋸刃の刃先は鋭利に仕上げています。取り扱いにはご注意下さい。作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を必ず着用してください。また、鋸本体を取り出すときや、収納するときなどにも保護具を着用し、手などを怪我しないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする