E-Value
替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65151249
品番
ESYB-240T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。
E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。
刃はネジ固定式になっています。
用途
竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。
刃長(mm)
240
表面処理
無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
板厚(mm)
0.6
固定方法
(刃)ネジ式
材質(刃)
SK-85
注意
※使用用途以外では使用しないでください。使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。鋸刃の刃先は鋭利に仕上げています。取り扱いにはご注意下さい。作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を必ず着用してください。また、鋸本体を取り出すときや、収納するときなどにも保護具を着用し、手などを怪我しないように注意してください。