曜日別特売
SDC-80 断熱材カッター SK11 65151364

断熱材カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65151364品番SDC-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。
折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。
独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。
押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。
その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。

用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
注意
※使用用途以外では使用しないでください。作業中は手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。切れ味が落ちてきた際には、専用替刃を使用してください。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いに注意してください。使用時・保管時には、ネジロックが確実に出来ていることを確認してください。
※こじったり、ひねったりすると、刃が折れる可能性があります。無理な負荷をかける作業は行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする