曜日別特売
1LBS ファイバーG柄ゴムハンマー SK11 65151784

ファイバーG柄ゴムハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヘッド質量(ポンド)1
内容量1本注文コード65151784品番1LBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
丈夫なファイバーグラス柄です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理ヘッド質量(ポンド)1
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
※ハンマーの頭部や柄部、グリップ部にヘコミ、カケ、ワレ等のないことを確認して下さい。
※ハンマーの頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケないか、グリップが回らないかを確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鋼製型枠のバラシ

安物のゴムハンマーは釘などで頭と柄の部分が固定されているので、頭がぐらついたり外れたりするので、いかにも丈夫そうなこちらを購入。思ったより軽めなのと柄が長いので少し違和感が今はありますが、慣れれば使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする