曜日別特売
E-050 ショックレスハンマー SK11 65151924

ショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)850
内容量1本注文コード65151924品番E-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

はね返らない無反動構造です。
無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。
ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。
精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。
金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。質量(g)850材質ウレタン樹脂主な用途打撃作業
注意
※クギ打ちには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする