曜日別特売
- ファイバーG柄両口ハンマー SK11 65152019

ファイバーG柄両口ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭質量(kg)1.35
内容量1本注文コード65152019品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

丈夫で抜けにくいです。
首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。
耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業頭質量(kg)1.35
注意
※周囲の人の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65152019
2021-12-25
用途: ハンマー

頭が真四角のなのでライナー調整に使ったり、この上でポンチ打ったり、てこの原理の軸に使えたりと非常に便利です。ただ、すぐにグリップが抜けてきました。もう少ししっかりと止めて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする