エスコ
8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65152144
品番
EA952SH-819【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,100
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
線径(Φmm)
0.9
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA952SH-819
内径(Φmm)
8
アーム長さ(mm)
32
ばね定数(N・mm[deg])
0.83
許容変位置(deg)
88
自由角度(°)
90