曜日別特売
- ウレタンショックレスハンマー SK11 65152177

ウレタンショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)70
全長(mm)510
内容量1本注文コード65152177品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。
頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。
ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。
折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。
両手で握れる長いソフトグリップです。
女性にも扱い安い小型サイズです。

用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。頭径(Φmm)70材質(頭)ウレタン樹脂全長(mm)510材質(柄部)グラスファイバー頭質量(kg)1.8主な用途打撃作業
注意
※クギ打ちには使用しないで下さい。
※周囲の人の安全を確認して作業して下さい。
※安全メガネ、ヘルメットは必ず着用して下さい。
※まっすぐ正確に打って下さい。
※頭部、柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケないか、グリップがまわらないかを確認して下さい。
※抜け、折れの恐れのある場合、使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする