SK11
ステンスクレーパーY型ハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65153665
品番
SWS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。
手になじむ木製ハンドルです。
ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途
Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。
タイプ
特厚刃・Y型
刃幅(mm)
65
材質(柄部)
木(ローズウッド)
材質(刃)
ステンレス(SUS420JII)
注意
※刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
※作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
※コテ等に使用しないでください。