No.23 ゴムベラ SK11 65153857

ゴムベラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)約120
全長(mm)約195
内容量1本注文コード65153857品番No.23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

対象物を傷つけにくいヘラです。
そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。
パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。

用途
容器等のこびりつきのかき集め落し。
材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木全長(mm)約195(ゴム)赤色刃幅(mm)約120
注意
※表示用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする