SK11
ステープルリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65153936
品番
SSR-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。
テコの原理で楽に抜くことが出来ます。
力の掛けやすい大き目グリップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル抜き
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
用途
ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。
仕様
サビにくいハードクロームメッキ処理
材質
本体:カーボンスチール、グリップ:ABS