PNM-9マルギリ 精密マイクロナイフ SK11 65154584

精密マイクロナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード65154584品番PNM-9マルギリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。
硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。
超精密な作業に最適です。
シャープな切れ味と耐久性があります。
用途に応じて刃先形状を選べます。

用途
モデリングやジオラマなど細かな作業。
刃径(Φmm)1.2刃部硬度HRC-60刃先形状丸キリ材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115材質(刃)SK-5
注意
※ナイフの先端部は、非常に鋭利に仕上げてあります。
※指先や手などにケガをしないように十分に注意してください。
※切れ味が鈍くなった場合、刃の形状に合わせて砥石の番手800~1200番で研いでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする