E-Value
木工用DIYのみ ショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
65154733
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。
叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。
小さくて使い易いショートタイプです。
用途
木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質
刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC
刃幅(mm)
9・15・24
刃部硬度
HRC54~56
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を十分に確認して下さい。
※刃物ですので、取り扱いには十分に注意して下さい。
※鋭利な刃物ですので、必ず柄部を持って使用して下さい。