TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
クイッカーポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
500
1500
1000
500
250
750
125
質量(g)
65
135
100
65
45
95
75
50
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65155354
品番
NF-500
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。
指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。
ワンアクションで閉めやすい。
材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質
本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
形状
丸形
容量(mL)
500
質量(g)
65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×115
機能
目盛り
アズワン品番
64-9282-74