KBL-001 ソーラー式LED看板灯 NEXcell 65155598

 

KBL-001 ソーラー式LED看板灯 NEXcell 65155598
KBL-001 ソーラー式LED看板灯 NEXcell 65155598
KBL-001 ソーラー式LED看板灯 NEXcell 65155598

ソーラー式LED看板灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65155598品番KBL-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。

用途
看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
全光束(Lm)90電球の種類LEDコード長さ(m)USBケーブル:約1使用場所屋内外兼用付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー質量(kg)2使用温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65インジケータ電池残量表示付連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする