曜日別特売
- 抗ウイルス除菌液 日本製 トライメイト 65157278

抗ウイルス除菌液 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(2L)注文コード65157278品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

化学薬品不使用、植物性の天然由来成分を使用
塩素など化学薬品や界面活性剤を使用せず、人や環境に対しての安心・安全をテーマに、天然由来成分にこだわった除菌液です。
複合アミノ酸、植物抽出液(牡丹等)、胚芽抽出液(トウモロコシ等)を主成分とし、公的機関の試験による高い効果と高い安全性を確認された除菌・抗菌成分を使用しております。
【 除菌・抗菌メカニズムについて 】
イオン微粒子状に加工した複合アミノ酸、植物抽出液等の有効成分が、電荷を持つ細菌の細胞膜に素早く吸着。細菌表面膜を破壊することにより、機能不全を与えて死滅させることが確認されています。アミノ酸系の有効成分が細菌細胞膜に細孔形成し細菌を破壊。電荷を持つ抗菌成分がウイルス表面タンパク質(エンベロープ)を劣化させ不活化させます。

用途家庭用、業務用として成分混合アミノ酸、植物抽出液、胚芽抽出液、砂糖培地由来シュガーエステル、食品用ph調整剤、電解イオン水、エタノール(約3%配合)(※本商品の主成分はエタノールではありません。混合アミノ酸、植物抽出液、胚芽抽出液を主成分としており、速乾性を高めるためにエタノールを配合した商品です。)容量(L)約2エタノール含有率(%)3商品タイプ本体効果除菌
注意
※除菌以外の目的には使用しないで下さい。
お子様の手の届く場所に保管しないで下さい。
体に異常を感じた場合は医師にご相談ください。
他の溶液と併用しないで下さい。
高温を避け直射日光が当たらない場所に保管して下さい。
医薬品、医薬部外品ではありません。
ボトルの形状やカラーが異なる場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする