ナカキン
プリンタスタンド NCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65157908
品番
NC-300L
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
予備のPPC用紙を収納できる棚付き。
色
ホワイトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×300
棚段数
2
総耐荷重(kg)
60
材質
スチール
質量(kg)
11.6
耐荷重(kg)
60(各段40)
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×300
アズワン品番
63-1827-86
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×500