1001212 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65159509

1001212 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65159509
1001212 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65159509
1001212 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO 65159509

静電袋 SCS1000 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法(mm)305×305
内容量1パック(100枚)注文コード65159509品番1001212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート
ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載
開口タイプとジップタイプの2種類
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
アメリカ製

寸法(mm)305×305寸法(inch)12"×12"アズワン品番64-3973-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする