曜日別特売
N20-92 接触冷感マウスカバー 昭和商会 65162598

 

N20-92 接触冷感マウスカバー 昭和商会 65162598
N20-92 接触冷感マウスカバー 昭和商会 65162598
N20-92 接触冷感マウスカバー 昭和商会 65162598

接触冷感マウスカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)注文コード65162598品番N20-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

糸の段階のなかにスーパーナノテク技術でニオイのなかのアンモニア成分を引き寄せ、科学力で中和・強力消臭!長時間の仕様でもニオイは残りづらい高い通気性と強撥水1枚ずつ個包装なので衛生的複数回洗って使用可能(約30回)ノーズワイヤーが入っているので使用時の呼吸気流が上から逃げない自分好みのサイズに変えられるゴムの長さを調整付き表地は細かい空気穴で通気性がよく涼しいのが特徴

用途
夏用マスクで快適に工場や暑い工事現場・通勤などにも飛沫・ホコリ・花粉等に通勤・通学や社内でも
形状立体型ネイビー構造1層サイズ寸法(縦×横)(mm)150×220ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)2材質[表面]ポリエステル:90%、ポリウレタン:10%/[裏面]レーヨン(モダール):85%、綿:10%、再生繊維(セルロース):5% ※日本製の防菌糸デオセル使用、[別布]ポリエステル:45%、ポリウレタン:13%、綿:42%、[耳紐]ナイロン・ポリウレタン
注意
※非医療マスクです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする