昭和商会
快適ウェア 綿ポリハーネス対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
LL
3L
4L
6L
L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65162643
品番
NK20-07SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
動きやすいストレッチタイプ襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様ハーネス対応
適合
バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
セット内容
服のみ
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿:54、ポリエステル:46
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
裾廻り(cm)
79
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。