#1800 SLP支柱(丸パイプ) 1.8m 近江屋ロープ 65163947

#1800 SLP支柱(丸パイプ) 1.8m 近江屋ロープ 65163947
#1800 SLP支柱(丸パイプ) 1.8m 近江屋ロープ 65163947

SLP支柱(丸パイプ) 1.8m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード65163947品番#1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。

用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1800厚さ(mm)0.5質量(kg)0.85太さ(Φmm)38.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする