CBLK-50 グリーンブロックネット 近江屋ロープ 65164078

CBLK-50 グリーンブロックネット 近江屋ロープ 65164078
CBLK-50 グリーンブロックネット 近江屋ロープ 65164078
CBLK-50 グリーンブロックネット 近江屋ロープ 65164078
CBLK-50 グリーンブロックネット 近江屋ロープ 65164078
CBLK-50 グリーンブロックネット 近江屋ロープ 65164078

グリーンブロックネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(m)2
ブラック
内容量1枚注文コード65164078品番CBLK-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

動物進入防止用のネットです。

用途
獣害防止用ネット
ブラック備考10mm・8mmロープ入長さ(m)50規格PE400d/60本、ステンレス0.19mm×8本幅(m)2目合い50mm目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,820/税込2,002
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする