近江屋ロープ
グリーンブロックネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(m)
2.4
1.8
2
2.4
色
ブルー
ブルー
ブラック
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65164096
品番
DT3-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
動物進入防止用のネットです。
用途
獣害防止用ネット
色
ブルー
長さ(m)
50
規格
(上部本体部)長さ:0.8m、PE400d/36本、(下部スカート部)長さ:0.6m、PE400D/30本、(中部本体部)長さ:1.0m、PE400d/30本、ダイニーマ:1200d/3本
幅(m)
2.4
目合い
50mm目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません