512-12-BG セミロングソケット フジ矢 65164349

512-12-BG セミロングソケット フジ矢 65164349
512-12-BG セミロングソケット フジ矢 65164349
512-12-BG セミロングソケット フジ矢 65164349

セミロングソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1本注文コード65164349品番512-12-BG
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

待望の電気工事向けサイズ登場。
ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。
18Vインパクトドライバーに対応。

用途
使いやすいセミロングサイズです。
仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90ブラック・ゴールド質量(g)55タイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする