曜日別特売
213019 スライド式ハツリハンマー 浅香工業 65164778

213019 スライド式ハツリハンマー 浅香工業 65164778
213019 スライド式ハツリハンマー 浅香工業 65164778
213019 スライド式ハツリハンマー 浅香工業 65164778
213019 スライド式ハツリハンマー 浅香工業 65164778
213019 スライド式ハツリハンマー 浅香工業 65164778

スライド式ハツリハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)約1.75
全長(mm)約650
内容量1本注文コード65164778品番213019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

狭い現場でも使えるショートタイプ。
先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。
電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。
手工具なので繊細な作業に最適。

用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。形状バチ型全長(mm)約650質量(kg)約1.75ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装先端寸法(mm)【頭部】75板厚(mm)【頭部】約6材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業頭部高さ(mm)約100主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65164769
2024-07-08
用途: ハツリ
建設業・工事業

手でハツルので、加減出来る。
電動小型ハツリ機と同等以上の仕事が出来る。
ピンポイントのハツリが可能。
電源不要でトラックに載せておけば、スグに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 65164778
2024-07-23
用途: 瓦工事
神田瓦工事店建設業・工事業

棟解体する際モルタルを崩すのに最高、エアや電動だと瓦が割れるため、使い勝手抜群

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする