曜日別特売
50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884

50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884
50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884
50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884
50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884
50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884
50355 両口ハンマー 450柄付 浅香工業 65164884

両口ハンマー 450柄付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード65164884品番50355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製

用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。全長(mm)450質量(kg)2規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする