EC-2D1WH(H) 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ 65165514

EC-2D1WH(H) 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ 65165514
EC-2D1WH(H) 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ 65165514

分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65165514品番EC-2D1WH(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)

仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認

商品説明動画

2分配器 EC-2D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする