曜日別特売
F5(50) 5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック DXアンテナ 65165654

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓 【2K・4K・8K対応】 50個入りパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65165654品番F5(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。
5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。

仕様F型接栓セット内容リング付、50個セット周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする