曜日別特売
LM151D アンテナ用壁面取付金具(UHF平面アンテナ用) 長さ150mm アルミ製 小型軽量設計 DXアンテナ 65165670

アンテナ用壁面取付金具(UHF平面アンテナ用) 長さ150mm アルミ製 小型軽量設計LM151D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65165670
品番
LM151D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

突き出し長さ150mmのUHF平面アンテナ用壁面取付金具です。美しいアルミ製で錆に強く、家屋の外観を損ないません。スリムな壁面取付部は細い支柱や様々な建材からはみ出さずにスッキリ取り付けできます。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。耐風速50m/s設計(メーカー製平面アンテナ取り付け時)
アンテナ用壁面取付金具。突き出し長さ150mm 。柱や、壁面を利用してUHF地デジアンテナの手軽な取り付けを実現します 。アルミ合金にアルマイト処理を施し塩害等にも強く、優れた耐久性を発揮します。UHF平面アンテナ用。平面アンテナ取り付け時は耐風速50m/sです。(メーカー平面アンテナ使用時) 。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。小型軽量設計で容易に取り扱えます。

付属品
木ねじ×4本、ドリルねじ×4本、防水ワッシャー×4本
適合
【アンテナ】UHF平面アンテナ
材質
アルミ合金、アルマイト処理
長さ(mm)
247.5
寸法(mm)
150(突き出し)、【壁面取付部】64×200
質量(kg)
0.6
マスト径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする