曜日別特売
LGB81614K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166388

LGB81614K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166388
LGB81614K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166388

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台取付面位置壁直付型光束(Lm)348仕様消費効率:80.9 lm/W、デザイン分類:Casual/Natural、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:120 mm、高:202 mm、出しろ:153 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65166388品番LGB81614K
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様消費効率:80.9 lm/W、デザイン分類:Casual/Natural、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:120 mm、高:202 mm、出しろ:153 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)348光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする