曜日別特売
LGB87058K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166546

LGB87058K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166546
LGB87058K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 65166546

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台取付面位置壁直付型光束(Lm)294仕様消費効率:68.3 lm/W、デザイン分類:数寄屋、【木製】白木、壁直付型、40形電球1灯器具相当、手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:130 mm、高:130 mm、出しろ:130 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)注文コード65166546品番LGB87058K
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様消費効率:68.3 lm/W、デザイン分類:数寄屋、【木製】白木、壁直付型、40形電球1灯器具相当、手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:130 mm、高:130 mm、出しろ:130 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)294光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする