仕様ランプ品名:LDA4LHE17S4、消費効率:97.2 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白、壁直付型、入隅コーナー用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:164 mm、高:126 mm、出しろ:138 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)418光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・入隅コーナー用調光の可否不可調色の可否不可