Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1ペンダント温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
424
注文コード
65168226
品番
LGB16456K
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費効率:98.6 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern/Villa Resort、【ガラスセード】透明、【アクリルセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、ガラスセードタイプ・アクリルセードタイプ・ダクトタイプ、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、40形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ135 mm、高:275 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.7 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(温白色)、色温度:3500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
3500
光束(Lm)
424
光色
温白色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可