T354114341 ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2 ゼノア 65169547

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個備考T354114341注文コード65169547品番T354114341
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2

用途部品の交換に備考T354114341部品名称グリップ適合品番BC2225S/ST展開図部品No.6関連部品【部品グループ】ハンドル2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65169547
2024-08-29
用途: 破損したため購入
その他業種

使用中に破損したため購入。パーツリストもここに記載されていて、買いやすい。作業が続けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする