曜日別特売
353214102 ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2 ゼノア 65170606

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個備考353214102,26注文コード65170606品番353214102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250

ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 ハンドル2

用途
部品の交換に
備考353214102,26部品名称ブラケット適合品番BC2225S/ST展開図部品No.21関連部品【部品グループ】ハンドル2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6517060635321410265149195353214102353214102 ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル ゼノア 65149195ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドルゼノア1個
3,198
税込3,518
同じ部品番号353214102です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65169547
2024-08-29
用途: 破損したため購入
その他業種

使用中に破損したため購入。パーツリストもここに記載されていて、買いやすい。作業が続けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする