曜日別特売
TGNN06WM 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 65170727

 

TGNN06WM 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 65170727
TGNN06WM 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 65170727
TGNN06WM 使い捨てニトリル手袋TGエアー TRUSCO 65170727

使い捨てニトリル手袋TGエアー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8
ホワイト
手のひらまわり(cm)20.1
内容量1箱(100枚)注文コード65170727品番TGNN06WM
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。
精密作業に最適です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズM全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.1材質ニトリルゴム(NBR)ホワイト厚さ(mm)0.06機能耐薬品性、耐油性粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100トラスコ品番835-4631左右区別左右兼用食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65170727
2022-12-24
用途: 機械のメンテナンス

ごくごく普通のニトリル手袋です。若干厚めなので耐久性はまあまあというところ。
しかし、今回は親指の付け根の部分に大きな穴の開いたものが混入していました。
何かで切り落とされたような大きな穴。
袖口の方も切りっぱなしのような状態。
検査はしているのでしょうかね。
コロナ発生以降価格も高くなっているのに、是非品質管理は徹底して頂きたいものです。
次はメーカーを変えてみるかな。

対象商品 : 65170727
2022-05-04
用途: 機械整備、刃物のメンテナンス
その他業種

他社製品より厚く感じ、指先の感覚が鈍。
何より、ちょっと引っかかっただけなのに思った以上にダメージがあり、想像しないところまで裂けてしまうイメージ。
すぐに違うものを注文した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする