529-SS 使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 65170876

 

529-SS 使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 65170876
529-SS 使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 65170876
529-SS 使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 65170876

使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズSS
中指長(cm)7.4
手のひらまわり(cm)16
内容量1箱(100枚)注文コード65170876品番529-SS
参考基準価格(税別)¥2,712販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。

用途
精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
サイズSS材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.09ブルー全長(cm)25中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)16トラスコ品番835-3884入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐摩耗性粉有無粉なし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-12
用途: イベントの調理時
卸売・小売業

薄くて伸びるので使いやすいです。蒸れるので頻繁に交換するため、沢山の枚数が必要です。

2020-11-28
用途: 製菓製パン、調理
飲食業

素晴らしい製品です。各社使いましたが、ピカイチ。かなりしなやかに伸びるので手が大きい私でもSSを使用しても不快感ありません。指先のダブつきがなく、細かな作業がしやすいです。迷ったら大きめをおすすめします。使用後にひっくり返しながら破棄する際、思いっきり引っ張っても破れず!この時代に安心して使用できる商品に拍手です。

2020-09-03
用途: 仕事で水仕事をするので、手荒れ防止!
コスメのvirgo卸売・小売業

今までニトリル手袋は使ったことがありませんでしたが、密着感といい極薄で手周りの動きが楽だったりとても便利です!!とにかく使い心地が良いです!

対象商品 : 16412375
2020-08-28
用途: 診療時
医療・福祉・介護関連業

充分に薄くて、使い勝手がいいです。今ではカラーグローブにも慣れました。

2020-04-19
用途: 医療用作業
医療・福祉・介護関連業

フィット感が有り指先の感覚も失わず
とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16412366
2019-04-08
用途: 清掃。園芸、建物設備の管理業務私用にも使用。

使い捨てと捉えていましたが、繰り返して使用出来る強度が有り、作業性も非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 16412366
2018-09-28
用途: 作業(機材など)用として
製造業

購入しやすい、価格であり
価格に見合ったセット枚数で良かったです。

対象商品 : 16412366
2016-12-28
用途: 機械メンテ

破れにくく使いやすい。手に装着しやすい。また購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする