8800-C ハイソケットドライバー 13.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所) 65171287

ハイソケットドライバー 13.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード65171287品番8800-C
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ13.0mm軸長(mm)125軸径(Φmm)13全長(mm)236質量(g)146軸径(inch)-グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする