サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソケットドライバー 14.0mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65171296
品番
8800-C
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
14.0mm
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
14
全長(mm)
236
質量(g)
152
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし